RB582S6SA2DW ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYO 75135173

ソレノイドバルブ(RB582)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200(50/60Hz) 接続口径Rc3/4 結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付 注文コード75135173 品番RB582S6SA2DW
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は電圧・接続口径・結線方式など120種類から選べます 他の種類を見る
使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) 耐圧力(MPa)1 使用流体空気 有効断面積(mm2)125 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 接続口径Rc3/4 給油不要(給油でも可) 質量(kg)3.3 ポート数5ポート 切換方式2位置 操作方式内部パイロット、シングルソレノイド 電圧(V)AC200(50/60Hz) 結線方式DINソケット式、保護回路・オレンジランプ付 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7 応答時間(秒)0.06 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする