バキュームパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状3 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):610●吊上荷重(N):-64.0kPa:19.6、-73.3kPa:22.6 注文コード75135471 品番TVP-C03D
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はパッド形状・仕様など60種類から選べます 他の種類を見る
パッド形状3 寸法L(mm)- 仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):610●吊上荷重(N):-64.0kPa:19.6、-73.3kPa:22.6 質量(kg)0.032 寸法A(mm)- 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ3 寸法B(mm)25 寸法C(mm)3 寸法J(mm)- 寸法K(mm)- 安全率2倍 寸法A(Φmm)35 寸法M(Φmm)- 寸法K(Φmm)- 寸法FRc1/4 寸法GΦ19mm 寸法H- 適合ワーク径Φ(mm)- 支持形式デスク形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする