スチールラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)600 注文コード75135507 品番MNR-12604CJ(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きスチールラック。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途シェルフ、ラック、ディスプレイ、収納として。 材質本体:スチール 幅(mm)600 質量(kg)8.5 ブラック(つやなし) 高さ(mm)1200 奥行(mm)390 耐荷重(kg)1段あたり30/全体120 組立時間約30-40分 棚段数(段)4 支柱径(Φmm)約25 棚板寸法(mm)幅600×奥行390 棚板有効内寸法(mm)幅530×奥行320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする