スチールラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)600 注文コード75135516 品番MNR-18605CJ(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

キャスター付きスチールラック。網目が細かく、細かなものも安心して置けるメッシュ棚。棚板裏面に補強スチールも入ったしっかり構造。お部屋に馴染む、ツヤのないマットな質感。棚の高さを2.5cm間隔で調整可能。キャスター4個付き(うちストッパー付き2個)。

用途シェルフ、ラック、ディスプレイ、収納として。 材質本体:スチール 幅(mm)600 質量(kg)11 ブラック(つやなし) 高さ(mm)1790 奥行(mm)390 耐荷重(kg)1段あたり30/全体150 組立時間約30-40分 棚段数(段)5 支柱径(Φmm)約25 棚板寸法(mm)幅600×奥行390 棚板有効内寸法(mm)幅530×奥行320

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75135516 MNR-18605CJ(BK) 62865234 ICM15455J(BK)WB スチールラック YAMAZEN(山善) スチールラック YAMAZEN(山善) 1台 11,980
欠品中
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする