タフライトアクションテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75135559 品番 TAT-8640(MBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

簡単な開閉だけですぐに設置・収納が可能なタフライトワンアクションテーブル。
天板は手入れしやすい金属製メッシュ天板。
耐熱性なので熱いものを置いても大丈夫。
高さ調整可能。
コンパクト・軽量設計だから持ち運びもラクラク。

用途キャンプ、レジャーテーブルとして。 材質スチール、アルミニウム 質量(kg)3.45 ブラック 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.5×40.5×35.5/50/60
取扱説明書:(0.76MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする