タフライトシェルフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75135568 品番TLR-3(MBK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんでコンパクトに収納できるタフライトシェルフ。直接地面に置けないBBQやキャンプグッズの収納に。手入れもしやすい金属製メッシュ天板。耐熱メッシュ天板なので熱いもの置いても大丈夫。コンパクトで軽量設計で、さっと収納。両サイドに安全ロックを採用。

用途キャンプやアウトドアなどに。 材質構造部材:天板/金属(スチール) ・フレーム/金属(アルミニウム)、表面加工:天板/ポリエステル樹脂塗装・フレーム/アルマイト 質量(kg)2.1 ブラック 耐荷重(kg)(全体)15 折りたたみ寸法(cm)幅39.5×奥行32×高さ9 本体寸法(cm)幅39.5×奥行32×高さ49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする