YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の イベント・ノベルティ・行楽用品
YAMAZEN(山善)の アウトドア・行楽用品
YAMAZEN(山善)の 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ナチュラルロールトップテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75135586
品番
WFT-6045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウッドフレームを使用したナチュラル感あふれるテーブル。折りたたみ式のコンパクト設計。マットブラックの金具がアクセント。
用途
キャンプ、アウトドアテーブルとして。
材質
フレーム:天然木、生地:ポリエステル
質量(kg)
4.1
色
ベージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
64×45×35
取扱説明書:
(0.19MB)