プレミアムクーラーボックス

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75135665 品番 PCB-42.5L(KH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

保冷力に優れた本格派クーラーボックス。厚み最大6cmの断熱材で高い保冷性を実現。片手でも開閉しやすいラバーO型ハンドル採用。
排水用ドレンプラグ付きで直接氷を入れても楽々排水。天板が開かない際には気圧リリースボタンで気圧を解放。天板には釣った魚を測れるスケール付き。本体には便利なボトルオープナーも付属。

用途クーラーボックスとして。 材質本体:ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム 質量(kg)12 カーキ 容量(L)42.5 本体寸法(cm)幅69×奥行41.5×高さ39.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75135665
2022-03-25
用途:
休憩時の飲み物入れ
YS造建株式会社 様 (建設業・工事業)

気密性及び、保冷性が良く、丈夫です。小型も欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする