seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 関連商品 体重計・体組成計
フラットスケール専用プリンター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75135893
品番
-
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
108×165×108
質量(kg)
約1.3
対応機種
プリンター:651・655h・655u・655uh・336i
付属品
プリンター用紙×1巻
適合サイズ
感熱紙:幅58×最大径Φ83mm
アズワン品番
7-560-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プリンターをご希望の場合、本体と一緒にご注文をお願い致します。後付の場合、費用が発生いたしますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000