ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 油圧ポンプ
ParkerTAIYOの 油圧ギヤポンプ
モータ付ポンプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
35HP201
付属品
バルブ無、リリーフ無
注文コード
75136363
品番
35HP201-31
参考基準価格(税別)
¥118,300
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・付属品
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
単相AC100(50/60Hz)
使用作動油
【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15〜+60℃
付属品
バルブ無、リリーフ無
出力(W)
130
電流(A)
3.1(50Hz/3.5MPa時)、2.8(60Hz/3.5MPa時)
シリーズ
35HP201
定格圧力(MPa)
3.5
絶縁種別
E種
起動電流(A)
7.3(50Hz)、7.0(60Hz)
定格時間
連続
ポンプ吐出量(L/min)
1.1(50Hz)、1.3(60Hz)