35HP204-32 モータ付ポンプ ParkerTAIYO 75136372

モータ付ポンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ35HP204 付属品バルブ無、リリーフ無 注文コード75136372 品番35HP204-32
参考基準価格(税別)¥114,800 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はシリーズ・付属品など11種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)3相AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz) 使用作動油【適合】JIS K2213-2種(タービン油ISO VG32)相当品、【温度範囲】+15〜+60℃ 付属品バルブ無、リリーフ無 出力(W)400 電流(A)2.7(50Hz/3.5MPa時)、2.5(60Hz/3.5MPa時) シリーズ35HP204 定格圧力(MPa)3.5 絶縁種別E種 起動電流(A)11(50Hz)、10.5(60Hz) 定格時間連続 ポンプ吐出量(L/min)3.2(50Hz)、4.2(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする