ParkerTAIYO
ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75136661
品番
F4-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
66
種類から選べます
他の種類を見る
形状
雌コネクター
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気、真空、水
使用圧力範囲(MPa)
(圧縮空気)0~1、(真空)-100kPa~0、(水)0~0.3
接続ねじ種類
Rc
接続ねじ
1/4
材質(本体)
黄銅
質量(g)
20.3
タイプ
標準
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気・真空)-5~+60(水)+5~+40
シリーズ
F/M
材質(シール)
NBR
難燃性
UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)
推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)