ParkerTAIYO
ワンタッチ継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75136844
品番
BC6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
66
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ブランクプラグ/BC
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気・水
使用圧力範囲
(空気)-100kPa~1MPa、(水)0~1MPa
材質(本体)
PBT
質量(g)
1.2
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40(但し、凍結なきこと)
シリーズ
N
材質(シール)
HNBR
難燃性
UL94 V-O相当(但し、外気に触れる部品材料)
推奨チューブ
ナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(U2、TEシリーズ)