画像準備中

モジュラーブロック マイクロ遠心チューブブロック シングルブロック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75137424 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オーハウス冷却インキュベーターシェーカー用アクセサリです。
モジュラーブロックの素材は、頑丈な硬質アルマイトブロックです。
チューブとブロック壁が近いため、温度伝達が最大効率です。

寸法(cm)9.5×7.6×5.1(ブロック) 素材熱伝導性および腐蝕耐性に優れたアルマイト ウェル数20 ウェル径(mm)11.1 1ウェル深さ(mm)39.1 仕様1.5mLチューブ アズワン品番64-0975-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする