画像準備中

モジュラーブロック 遠心チューブコンビネーションブロック 1.5mL・15mL・50mL シングルブロック

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75137494 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オーハウスインキュベーターシェーカー用アクセサリです。

ウェル数4、3、2 ウェル径(mm)11.1、17.1、29.0 1ウェル深さ(mm)39.1、44.5、47.6 アズワン品番64-0975-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする