TS10-02 クイック継手ストレート コガネイ 空気 75137711

クイック継手ストレート

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじ1/4 注文コード75137711 品番TS10-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥285
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど21種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 有効断面積(mm2)35 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 質量(g)21 接続ねじ1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75137711 TS10-02 25695048 ATS10-02 クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ 1個 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75137675
2023-07-10
用途:
ホースの連結に

これだけ小さな品物ですが無いと
不自由で有ると便利です。わざわざ買いに行かなくて
良いので有難いです。

対象商品:
75137754
2020-12-19
用途:
3Dプリンタの消耗部品用

某メーカーの3DプリンタADV3のフィラメントガイドチューブ接続継手として使用。
気密性は必要ないのと温度補償がないためシール座金は外しました。
少しネジが固いですが問題なく使えています。純正品だと5倍以上するので助かっています。老舗の信頼できるメーカー品ですし満足しています。ただし、このような転用はあくまでも個人責任でお願いします。

対象商品:
75137675
2019-08-13
用途:
ホースとの接続用に購入
製造業

品質、納期、価格共にバランスが良い商品。今のところ問題全く無し。

対象商品:
75137781
2018-06-22
用途:
機械のエアー中継に使用
株式会社城山 様

接続ネジ部にシールがしてあり便利です。問題なく使用しています。

対象商品:
75137763
2017-04-08
用途:
ディーゼルエンジン各部海水、清水、潤滑油、空気、気密度、その他の圧力測定の作業に試験的に仮付けしてデータの採取に使用しているが大変便利です。
農・林・水産業

この商品は空気計装用ですが、清水、海水への耐用性はどのようなものか知りたいと思います。商品詳細には清水、海水への耐用度も記載されていると親切と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75137797
2017-05-06
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

商品説明文でステンレスとなっていたため購入しましたが、購入後にメーカーサイトで詳細を確認したところ、黄銅にニッケルメッキとのこと。これでは耐久性に不安があり使用できませんん。非常に残念、且つ商品管理に不信感を持ちました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報修正させていただきます。不具合ございましたら返品対応させていただきますので、弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。

対象商品:
75137797
2017-05-10
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

この商品はステンレスではありません。購入後にメーカーサイトで詳細確認しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報修正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする