オーハウス
オーハウスの 研究関連用品・実験用必需品
オーハウスの ラボジャッキ
Heavy-Dutyラボリフト CLR-LBLFTSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(kg)
102.97(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
最高高さ(mm)
248
注文コード
75137844
品番
CLR-LBLFTS020
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重・最高高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
優れた安定性および耐久性ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能。
豊富なサイズ展開大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。
最高高さ(mm)
248
最低高さ(mm)
76
寸法(mm)
203×203(デッキ)
高さ(mm)
76〜248
最大荷重(kg)
102.97(最大荷重の数値は、静荷重に対してのものです。静荷重は、装置が保持できる重さであり、持ち上げられる重さではありません。)
材質
ステンレス
アズワン品番
64-0975-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000