ひょう量(g)120
計量皿寸法(mm)93
質量(kg)1
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)10〜40
電源ACアダプター(付属)または単2乾電池×4本(別売)
最小表示(g)0.001
構造ABS樹脂ハウジングとステンレス製受皿、輸送用ロック、滑り止め付き水平脚、水準器
本体寸法(mm)204×230×74
表示部白色LEDバックライト式6桁7セグメント(文字高さ:20mm)
表示形式デジタル
計量皿寸法(Φmm)93
電池寿命(時間)電池使用で200
繰返し性0.002g(標準偏差)
測定単位g、kg
ディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ
測定モード重量、%、個数、チェック、合計
直線性±0.003g
アズワン品番64-8889-94
使用環境湿度(%)85、結露なきこと
安定所要時間2.5秒
計量皿形状丸
材質(計量皿)ステンレス