※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
クイック継手六角穴付ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
1/8
注文コード
75137955
品番
TSH8-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
適合チューブ外径・管接続口径・接続ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
接続ねじ
1/8
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
有効断面積(mm
2
)
17
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
質量(g)
14
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75137955
TSH8-01
30164225
ATSH8-01
クイック継手六角穴付ストレート
コガネイ
1個
¥
259
税込
¥
285
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です