※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイック継手六角穴付ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじ1/4 注文コード75137964 品番TSH8-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は適合チューブ外径・管接続口径・接続ねじなど22種類から選べます 他の種類を見る
接続ねじ1/4 形状六角穴付ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)8 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 有効断面積(mm2)20 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ 質量(g)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75137964 TSH8-02 30164252 ATSH8-02 クイック継手六角穴付ストレート コガネイ クイック継手六角穴付ストレート コガネイ 1個 269 税込296 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする