セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
機内持込みユニパック(小)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2500枚)
注文コード
75138682
品番
機内持込みユニ小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
国際線旅客機の客室に制限された量の液体物を持ち込む為専用のチャック袋です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.06
幅(mm)
174
高さ(mm)
174(チャック下)
見出し枠
なし
用途
液体の入った容器入れに。
色
透明
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
2500
注意
※液体には使用できません。