ラミジップ(底開き平袋バリアタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1700枚) 注文コード 75138716 品番 BY-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ガスバリアフィルムを使用したチャック袋です。脱酸素剤が使用できます。

材質バリアNY/PE 幅(mm)140 高さ(mm)200(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法適合 用途脱気包装用に。 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)1700 基材構成バリアNY18/PE60 寸法(チャック上)(mm)20
注意
※液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする