セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミグリップ LGタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2500枚)
注文コード
75139014
品番
LG-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
サイド溶断シール・天開きのチャック付ラミネート袋です。
材質
OP/CP
幅(mm)
120
高さ(mm)
170(チャック下)
見出し枠
なし
適合規格
食品衛生法適合
用途
乾物・衣類入れに。
色
透明
種類
チャック付ラミネート袋
入数(枚)
2500
基材構成
OP25/CP30
寸法(チャック上)(mm)
20
注意
※液体には使用できません。