※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キャスター
TRUSCOの プレート式キャスター
TRUSCOの プレート式 自在車キャスター
耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75139522
品番
TYPBJB-130A
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
105×105
取付ピッチ(mm)
82×82(75×75)
取付高(mm)
177
材質(車輪)
フェノール
用途
高温の環境に使用するのに適したキャスターです。
トラスコ品番
450-9838
形状
自在車W
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-
質量(kg)
1.89
車輪幅(mm)
40
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
105×105
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
177
偏芯E(mm)
40±2
取付ピッチX×Y(mm)
82×82(75×75)
車輪径D(Φmm)
130
特性
耐摩耗性、耐熱性
車輪タイプ
単輪