耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75139531 品番 TYPBJB-150A
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)94×94(87×87) 取付高(mm)198 材質(車輪)フェノール 用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。 トラスコ品番450-9846 形状自在車W 材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/- 質量(kg)2.15 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)40±2 取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87) 車輪径D(Φmm)150 特性耐摩耗性、耐熱性 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする