1日分の野菜

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×24本) 注文コード75139583 品番17573
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

1日の野菜推奨摂取量350g分を使用した野菜100%飲料です。
1本で野菜350g分を使用。にんじん、トマトを主体に30種類の野菜を使用。砂糖、食塩は不使用。

成分
エネルギー/75kcal、たんぱく質/1.0〜2.8g、脂質/0g、糖質/15g、食物繊維/2.3〜4.0g、ナトリウム/10〜254mg、カルシウム/135mg、鉄/0.2〜1.0mg、マグネシウム/44mg、カリウム/730mg、亜鉛/0.1〜0.6mg、ビタミンA/400〜1770μg、(βーカロテン/4720〜16600μg)、ビタミンE/1.0〜3.3mg、葉酸/6〜83μg、ビタミンC/50mg、ビタミンK/13μg、ショ糖/0.1〜8.7g、リコピン/11mg
(ショ糖は野菜や果実に由来するものです)
容量(mL)200 用途不規則な食生活の方。野菜が不足がちな方。 その他【使用野菜】にんじん、トマト、有色甘藷、赤ピーマン、インゲン豆、モロヘイヤ、メキャベツの葉、レタス、ケール、ピーマン、大根、白菜、アスパラガス、グリーンピース、セロリ、しそ、ブロッコリー、かぼちゃ、あしたば、小松菜、ごぼう、ゴーヤ、しょうが、緑豆スプラウト(もやし)、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、レモン果汁、水溶性食物繊維、乳酸カルシウム、塩化マグネシウム、ビタミンC シリーズ1日分の野菜 容器紙パック 入数(本)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75139583
2024-06-12
用途:
食事と一緒に
佐藤 章(個人経営) 様 (農・林・水産業)

野菜が高騰で野菜ロスがでないので大変に助かっております。

対象商品:
75139583
2023-12-07
用途:
仕込みの途中など
カレーうどん専科 さが 様 (飲食業)

本当に美味しくて、毎日飲んでると
不思議と口内炎が出来なくなりました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする