延長コード

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75140457 品番 FW081-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。

定格電圧(V)125 定格電流(A)12 電線許容電流(A)12(1200W) 用途電源元の延長にご利用下さい。 シロ 質量(g)1100 コンセント個数1個口 コンセント形状2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75 使用場所屋内用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
倉庫内の清掃

倉庫内の清掃時に掃除機(モノタロウで購入)を使用しますが、掃除機自体のコードが5mのため、この延長コードを使用しています。おかげで倉庫の隅々まで掃除機で吸引することができます。冬場の極寒(氷点下ではない)でもコード自体は固くならず使い勝手が良いです。

2026-03-23
用途:
カメラ電源の延長コード。

電線が柔らかく壁沿いに簡単に這わすことが出来満足しています。尚、手触りもしっくりきます。

2025-01-30
用途:
外作業での延長に使用
個人のお客様

オレンジ色を注文。
踏まないように注意しているので、目立つ色なので重宝しています。

対象商品:
75140432
2023-07-27
用途:
野外防犯カメラ設置に伴って。
不動産業

サイズも値段も手ごろで、しっかりしていて、扱いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75140441
2021-06-07
用途:
庫内軽作業時のスポットクーラーへの電源供給用
運輸・通信業

コードの被膜素材が柔らかいため使用しやすく、片付けしやすい。
オレンジ色は視認性がよく足元にあることを確認しやすいので、転倒や踏み付けによる事故防止に良いと思われます。

対象商品:
75140441
2021-03-17
用途:
庭の消毒器の延長コード
製造業

庭の中央まで延長でき作業が楽になった。色は黄色でよく目立つ・

対象商品:
75140441
2020-01-11
用途:
バイク、車の屋外常時充電用

休みに朝から車を動かすので、週末夜から充電しておきます。鮮やかなコード色であり、目立つたも、引っかかることもなく、役に立っています。

2人が参考にしています
対象商品:
75140432
2020-08-24
用途:
丸のこ板との接続
製造業

問題なく使えてます。
強度もありそうなのでこの価格では満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする