12A 1ッ口延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75140746 品番HW-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は電線長さ・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。
キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。
本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

コード長さ(m)10 定格125V-12A 特性耐トラッキング 電線仕様VCT2c コンセント個数1ツ口 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の許容量は、12A・1200Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75140764
2015-05-26
用途:
電動工具を使用するのに使います。

柔軟性は、日本製ならではの質感です。メス側のコネクタボディの耐久性は、これから使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする