曜日別特売
HW-10B 12A 1ッ口延長コード 正和電工 75140755

12A 1ッ口延長コード

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本青(スカイブルー)注文コード75140755品番HW-10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

1ッ口12A・1200Wの延長コードです。
キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。
本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。

コード長さ(m)10定格125V-12A特性耐トラッキング青(スカイブルー)電線仕様VCT2cトラスコ品番850-1015コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)0.75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品の許容量は、12A・1200Wまでとなっております。機器類の負荷をご確認の上、許容量内でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75140764
2015-05-26
用途: 電動工具を使用するのに使います。

柔軟性は、日本製ならではの質感です。メス側のコネクタボディの耐久性は、これから使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする