トライアングルマルチタップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75140816 品番 VCTM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(m)10 電線仕様-種別VCT トラスコ品番851-3800 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75140773
2019-02-01
用途:
ガレージ外の電動工具の使用時
製造業

電線が柔らかく扱いやすい。また、カラーバリエーションも多く、今回は赤を選択しました。後は、経年劣化がどうなるか....安いので、また購入すれば良いか。

対象商品:
75140791
2018-05-02
用途:
倉庫内での使用品

倉庫内での使用品なのでビビットカラーと丈夫さが使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1人が参考にしています
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする