ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 金属素材
ジーエルサイエンスの ステンレス
ジーエルサイエンスの ステンレスパイプ
SUS316チューブ コイル 1/16×0.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75141807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
1.588
長さ(mm)
20000
形状
コイル
内径(Φmm)
0.5
アズワン品番
64-1244-58
チューブ外径(inch)
1/16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000