nepros
neprosの ソケット/ソケットレンチ
neprosの ビットソケット
neprosの トルクス
(9.5SQ) ネプロス・トルクスビットソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142067
品番
NQ6T45
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
TiNコーティングにより耐磨耗性向上。先端部の面取りで六角穴付きボルトへスムーズに挿入できます。
差込角(mm)
9.5
呼び
T45
先端形状
トルクス
トラスコ品番
807-0444
質量(g)
40
寸法A(mm)
7.82
全長L(mm)
55
寸法D(mm)
17
寸法l(mm)
28