nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・15°メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142085
品番
NM2-0810
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
8×10
全長L(mm)
180
質量(g)
45
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
14.5
寸法W(mm)
8.5
寸法T1(mm)
5.5
寸法T2(mm)
6.5
口形状
十二角