ネプロス・15°メガネレンチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S1×S2(mm)11×13 注文コード75142103 品番NM2-1113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は寸法S1×S2など8種類から選べます 他の種類を見る
形状オフセット 寸法S1×S2(mm)11×13 全長L(mm)214 質量(g)80 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)18.5 寸法W(mm)11 寸法T1(mm)7 寸法T2(mm)8.5 口形状十二角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする