nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・15°メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142137
品番
NM2-1417
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
14×17
全長L(mm)
245
質量(g)
135
寸法D1(mm)
20
寸法D2(mm)
24.5
寸法W(mm)
13.5
寸法T1(mm)
9.5
寸法T2(mm)
11
口形状
十二角