nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・15°メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142146
品番
NM2-1618
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
16×18
全長L(mm)
265
質量(g)
180
寸法D1(mm)
23
寸法D2(mm)
26
寸法W(mm)
15
寸法T1(mm)
10.5
寸法T2(mm)
11.5
口形状
十二角