nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・15°メガネレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142155
品番
NM2-1719
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
オフセット
寸法S1×S2(mm)
17×19
全長L(mm)
284
質量(g)
210
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
27
寸法W(mm)
16
寸法T1(mm)
11
寸法T2(mm)
12
口形状
十二角