ネプロス・15°メガネレンチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75142164 品番NTM206
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

樹脂トレイ(W445×D185×H35)付。立ち上がり角をスタンダードタイプ(45°)とストレートタイプ(0°)の中間の、ストレート(0°)×15°に設定しました。スタンダードタイプとストレートタイプに追加することにより、さらに作業範囲が広がります。レンチ外径が片面突出形状となっているので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。口径部の外周をストレートにすることで、より狭い場所での作業性が向上しています。

形状オフセット セット内容【15°めがねレンチ】NM2-0810、1012、1214、1315、1417、1719 質量(g)665 口形状十二角
注意
※EKB-2(メタルケース)には入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする