※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・S字メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142331
品番
NM12-11
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
形状
S型
寸法S(mm)
11
全長L(mm)
145
質量(g)
60
寸法D(mm)
16.5
寸法T(mm)
6.5
口形状
十二角
寸法R1(mm)
9.7
寸法R2(mm)
41.5