nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・S字メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142365
品番
NM12-14
参考基準価格(税別)
¥8,480
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
S型
寸法S(mm)
14
全長L(mm)
175
質量(g)
100
寸法D(mm)
21
寸法T(mm)
8
口形状
十二角
寸法R1(mm)
10.9
寸法R2(mm)
49.5