※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・S字メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142374
品番
NM12-15
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
形状
S型
寸法S(mm)
15
全長L(mm)
185
質量(g)
120
寸法D(mm)
22.5
寸法T(mm)
8.5
口形状
十二角
寸法R1(mm)
11.2
寸法R2(mm)
52