※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
nepros
neprosの スパナ/レンチ
neprosの メガネレンチ
neprosの 両口めがねレンチ
ネプロス・S字メガネレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75142417
品番
NM12-19
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
S型
寸法S(mm)
19
全長L(mm)
225
質量(g)
200
寸法D(mm)
27.5
寸法T(mm)
9
口形状
十二角
寸法R1(mm)
13.9
寸法R2(mm)
62.5