GP-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研) 75142907 GP-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研) 75142907 GP-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研) 75142907 GP-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ GIKEN(川口技研) 75142907

腰壁用ホスクリーン上下式 ローコストタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 75142907 品番 GP-55-ST
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

集合住宅に最適です。
コンパクト収納、二重操作で急落防止。

種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)550、(ポール)725 ステンカラー 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/120/240/360mm(4段階) アズワン品番65-2491-96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75142873
2020-03-03
用途:
物干し
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズ 様 (サービス業)

たためるタイプだが、普段はたたまずに使用しています。
強度も充分ですが、ベランダさくにつけるには
別途部品が必要です。
この部品がどれを購入して良いか分からず、苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする