GPL-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研) 75142986 GPL-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研) 75142986 GPL-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研) 75142986 GPL-55-ST 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ GIKEN(川口技研) 75142986

腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本組) 注文コード 75142986 品番 GPL-55-ST
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

GP型をロングポール化しました。
逆梁工法のマンションなど、取付け部が低くなる場合でも高い位置で干すことが出来ます。

種類壁付型 仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる) 材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト/焼付塗装、(ポール)アルミ押出材/アルマイト+塗装、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール 長さ(mm)(アーム)550、(ポール)925 ステンカラー 許容荷重(kg)(目安)30 高さ調節0/120/240/360mm(4段階) アズワン品番65-2492-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75142995
2018-10-29
用途:
ベランダの物干し用
農・林・水産業

ベランダに簡単に取付け出来、高さ調節、前後に複数本の竿を受けることが出来、便利に使用できます。

対象商品:
75143004
2015-08-10
用途:
物干し

分譲マンション1Fのフェンスに固定しました。
HP-2の止め具を使うとビス穴開けずに固定できました。
丸支柱だったので心配でしたが問題なさそうです。女性一人でも簡単に設置可能でした。
フェンス色に合わせて白を選びました。見かけも使用勝手もシンプルだし、かさばらないので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする