HKL-85-W 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 75143345 HKL-85-W 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 75143345 HKL-85-W 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 75143345 HKL-85-W 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 75143345 HKL-85-W 窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ GIKEN(川口技研) 75143345

窓壁用ホスクリーン ロングベースタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75143345 品番 HKL-85-W
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
ロングベースなので、シャッター等の出っ張りがある場合でも窓上に取付け可能です。

種類壁付型 全長(mm)844 ホワイト 付属品六角コーチスクリュー(本体と同色) Φ8×90 2本(平座金あり) 仕様3段活用(斜め上使用-水平使用-斜め下使用)+アーム垂直下向き。真下に収納できるタイプ※アームを垂直下向きにするためには上40°にセットして、アーム下側の穴からドライバーでネジを約9回転ゆるめてください。 材質(ベース)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金具・ネジ類)ステンレス 耐荷重(kg)(目安)30 アズワン品番65-2491-82 取付厚(mm)18
注意
※木部取付用パーツ付属(その他パーツにつきましては、別途お買い求めください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75143327
2021-05-19
用途:
住宅新築工事で ウッドデッキに取り付ける為

住宅新築工事で ウッドデッキに取り付ける為、住宅街壁に取り付けました。一般の物より長めで物干し竿がうまく収まりました。

対象商品:
75143327
2019-11-04
用途:
洗濯物干し、当製品使用前は外に出てから干し作業をしなければならなかった。使用後は部屋の中からできる。
その他業種

強度仕様が30sとなっているが、50s以上になるとありがたいです。

対象商品:
75143345
2016-11-27
用途:
洗濯物干し

製品に全く問題ありません。
電動ドリルの細錐で下穴を開けて、付属のコースレッドで締付けるだけです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする