GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
支柱直付パーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
75143555
品番
HP-1
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
タイプ
支柱取付パーツ
セット内容
ボルト・ナット(M8×75mm)×2、防水パッキン×4
色
ステンレス生地
材質
SUS304
寸法A(mm)
51まで
仕様
アルミ支柱への取付
適合物干
GP/GPL/上下式ポール 51まで
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
注意
※物干1本に対して1袋必要です。