GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 物干 取付金具
ジカ付パーツ(コンクリート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
セット内容
RCアンカーM8用×2、ボルト(M8×20mm)×2
注文コード
75143695
品番
HP-5B
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
RCアンカーM8用×2、ボルト(M8×20mm)×2
色
ステンレス生地
仕様
コンクリートへの取付
適合物干
LP/EP/EPL、DS2
用途
スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
アズワン品番
65-2493-25
注意
※物干1本に対して1袋必要です。