ワイヤーロープカッタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75144176 品番 WC-0245
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。

切断径(mm)8 全長(mm)420 適合替刃・カッターWCE0245 質量(kg)1.35 トラスコ品番396-5228 種別カッター
注意
※このカッターは、JIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
ワイヤーロープの切断
農・林・水産業

ワイヤーロープを切断する時に、ボルトカッターで切った時、ワイヤーロープがつぶれてより栓がほどけてしまい、スリーブに入らなくなり困ったので、こちらのカッターを購入、ほつれることもなくきれいに切断できた。

対象商品:
75144176
2025-02-08
用途:
落下防止用のワイヤー設置作業
株式会社平船組 様 (製造業)

切れ味が抜群で切断面もとても綺麗
少しの力で簡単に切断出来ました
ほつれも無くとても使いやすいです

対象商品:
75144176
2022-05-17
用途:
使用済み自動車のワイヤーカット
赤池自動車解体 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切れ味が大変よく、満足しています。ストレスなく使用でき満足しています。

対象商品:
02188331
2020-06-09
用途:
移動式クレーンのメンテナンス等
日新工業株式会社 様 (建設業・工事業)

流石MCC切断工具は、間違いなく一級品です、硬芯軟芯スパッと切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
02188322
2016-09-14
用途:
ワイヤー切断作業

ワイヤー切断作業で、グリップが握りやすく使いやすい。刃も丈夫。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする