ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 吊具用アイプレート
アイプレート (ビス穴径4.5mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75144198
品番
10104235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ビス留め仕様で、しっかりと固定できます。(ビス穴径4.5mm)
壁面・床面や柱などに、物を引っ掛けたり、吊るしたりするフック金具として使用します。
用途
チェーンやロープなどの末端に引っ掛けに。
トラスコ品番
712-1821
材質
スチール
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
12
吊下荷重N(kgf)
30
穴径(mm)
4.5