※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーレンチ被覆鋼管専用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75144246 品番CWP-0025
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用

開き幅(mm)13〜38 呼び寸法(mm)250 くわえられる呼び寸法8〜25A 適用される管の呼び寸法15A 質量(g)600 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78[8]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする